Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCCFI610 Modular cable entry 6/10 - CCFI610

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCCFI610 Modular cable entry 6/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 126 mm

  • Tiefe - 19.6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574415478

Artikelnummer

HOFCCFI610

Herstellernummer

CCFI610

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

70 mm

Höhe:

126 mm

Tiefe:

19.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

The CCFI range is a fast, safe and versatile modular cable entry system that features secure seals and strain relief for pre-assembled and unassembled cables with our without connectors.