ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCCFGL19 Grommet large 19-20mm - CCFGL19
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 42.8 mm
Höhe - 42.8 mm
Tiefe - 17.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8713574415843
Artikelnummer
HOFCCFGL19
Herstellernummer
CCFGL19
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
42.8 mm
Höhe:
42.8 mm
Tiefe:
17.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau


