ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCCFGL15 Grommet large 15-16mm - CCFGL15
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 42.8 mm
Höhe - 42.8 mm
Tiefe - 17.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8713574415805
Artikelnummer
HOFCCFGL15
Herstellernummer
CCFGL15
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
42.8 mm
Höhe:
42.8 mm
Tiefe:
17.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau


