ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCB600 Barre di supporto 600 - CB600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 600 mm
Höhe - 74 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574066021
Artikelnummer
HOFCB600
Herstellernummer
CB600
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Länge:
600 mm
Höhe:
74 mm
Carrier bars are used to install heavy equipment fitted in the bottom of the enclosure. This Carrier Bars, CB, CB600 item measures 74x600x23mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


