Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFBDPS16 Piastra di copertura 1600 - BDPS16

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFBDPS16 Piastra di copertura 1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 1.6 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.6 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574030510

Artikelnummer

HOFBDPS16

Herstellernummer

BDPS16

Hersteller

HOF

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

1.6 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1.6 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Cover plate covers top opening of base or desk consoles protecting electrical equipment from the environment and personnel injuries. This Cover Plates, BDPS, BDPS16 item measures 30x1600x500mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed 400 grain.