Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAVP0800 Profili da 19 800 - AVP0800

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAVP0800 Profili da 19 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

  • Länge - 800 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574080966

Artikelnummer

HOFAVP0800

Herstellernummer

AVP0800

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Länge:

800 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

19-inch equipment can be easily factory or field fitted in wall mounted enclosures when these profiles are used. This 19-inch Profile, AVP, AVP0800 item measures 780x55x50mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.