Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAVP0600 Profili da 19 600 - AVP0600

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAVP0600 Profili da 19 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

  • Länge - 600 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574080799

Artikelnummer

HOFAVP0600

Herstellernummer

AVP0600

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Länge:

600 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

19-inch equipment can be easily factory or field fitted in wall mounted enclosures when these profiles are used. This 19-inch Profile, AVP, AVP0600 item measures 580x55x50mm with a material of Mild Steel, finish Galvanized.