Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFASST084 Prot. parapioggia 800x400 - ASST084

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFASST084 Prot. parapioggia 800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574086555

Artikelnummer

HOFASST084

Herstellernummer

ASST084

Hersteller

HOF

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

A stainless steel rain hood protects installed components from water dripping into enclosures. This Rain Hood, ASST, ASST084 item measures 59x800x400mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.