Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAL9301 Golfari di sollevamento - AL9301

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAL9301 Golfari di sollevamento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 54 mm

  • Höhe - 59 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574080324

Artikelnummer

HOFAL9301

Herstellernummer

AL9301

Hersteller

HOF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

54 mm

Höhe:

59 mm

Tiefe:

40 mm

M12 thread. Complies with DIN 580 lifting requirements. Machining is required. This Lifting Eyes Wall Mounted Enclosures, AL, AL9301 item measures 59x54x40mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.