Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAFK31R5 Piastra tenutafori a sfondare - AFK31R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAFK31R5 Piastra tenutafori a sfondare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Breite - 410 mm

  • Höhe - 96 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574124219

Artikelnummer

HOFAFK31R5

Herstellernummer

AFK31R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

blind

Breite:

410 mm

Höhe:

96 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Vorprägungen:

ja

Easily knockout required number of holes for cable entries to steel gland plate allowing cable management. This Gland plate with knockouts, AFK, AFK31R5 item measures 442x128x3mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.