ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAFA02R5 PIASTRA DI TENUTA ADATTATRICE - AFA02R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 310 mm
Höhe - 96 mm
Stärke - 96 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8713574124332
Artikelnummer
HOFAFA02R5
Herstellernummer
AFA02R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
310 mm
Höhe:
96 mm
Stärke:
96 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Piastra di tenuta adattatrice, RAL7035


