ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAF03SR5 Piastra di tenuta 3S - AF03SR5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 442 mm
Höhe - 56 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574123984
Artikelnummer
HOFAF03SR5
Herstellernummer
AF03SR5
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
442 mm
Höhe:
56 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Gland plates for the standard gland opening. This Standard Gland Plates, AF, AF03SR5 item measures 1x442x88mm with a material of Mild Steel, Type 3S, finish Zinc Plated.


