ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAF03R5 Piastra di tenuta 3 - AF03R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 442 mm
Höhe - 96 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
61 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574123991
Artikelnummer
HOFAF03R5
Herstellernummer
AF03R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
442 mm
Höhe:
96 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Gland plates for the standard gland opening. This Standard Gland Plates, AF, AF03R5 item measures 1x442x88mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


