ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADIS08060 Porta interna 800x600 - ADIS08060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574174894
Artikelnummer
HOFADIS08060
Herstellernummer
ADIS08060
Hersteller
HOF
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP2X


