ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADIS06040 Porta interna 600x400 - ADIS06040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 400 mm
Höhe - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574174863
Artikelnummer
HOFADIS06040
Herstellernummer
ADIS06040
Hersteller
HOF
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP2X


