Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADIS05050 Porta interna 500x500 - ADIS05050

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADIS05050 Porta interna 500x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574174856

Artikelnummer

HOFADIS05050

Herstellernummer

ADIS05050

Hersteller

HOF

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

500 mm

Höhe:

500 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP2X

Displays and indicators can be mounted on a surface within the enclosure while covering other components. This Inner Doors, ADIS, ADIS05050 item measures 445x392x15mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.