ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADIS05040 Porta interna 500x400 - ADIS05040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 400 mm
Höhe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574212602
Artikelnummer
HOFADIS05040
Herstellernummer
ADIS05040
Hersteller
HOF
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP2X


