ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADIS04030 Porta interna 400x300 - ADIS04030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 300 mm
Höhe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574174849
Artikelnummer
HOFADIS04030
Herstellernummer
ADIS04030
Hersteller
HOF
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP2X


