ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADI10080R5 Porta interna 1000x800 - ADI10080R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 761 mm
Höhe - 974 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574124912
Artikelnummer
HOFADI10080R5
Herstellernummer
ADI10080R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
761 mm
Höhe:
974 mm
Tiefe:
71 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Schutzart (NEMA):
1


