Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADI06060R5 Porta interna 600x600 - ADI06060R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADI06060R5 Porta interna 600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 561 mm

  • Höhe - 574 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574124950

Artikelnummer

HOFADI06060R5

Herstellernummer

ADI06060R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

561 mm

Höhe:

574 mm

Tiefe:

71 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP2X

Schutzart (NEMA):

1

Inner Doors, ADI mount components outside enclosure while covering components within, preventing unauthorized access. This Inner Doors, ADI, ADI06060R5 item measures 574x561x71mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.