ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADI06050R5 Porta interna 600x500 - ADI06050R5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 461 mm
Höhe - 574 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574194038
Artikelnummer
HOFADI06050R5
Herstellernummer
ADI06050R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
461 mm
Höhe:
574 mm
Tiefe:
71 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Schutzart (NEMA):
1


