Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADCS06060 Porta a vetri, 600x600 - ADCS06060

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADCS06060 Porta a vetri, 600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574174221

Artikelnummer

HOFADCS06060

Herstellernummer

ADCS06060

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Electrical components can be viewed while the door is closed. This Glazed Doors, ADCS, ADCS06060 item measures 600x600xmm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.