ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADAB10080 Porta trasparente 1000x800 - ADAB10080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 800 mm
Höhe - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574076341
Artikelnummer
HOFADAB10080
Herstellernummer
ADAB10080
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP54


