Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADA03030 Porta trasparente, 300x300 - ADA03030

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADA03030 Porta trasparente, 300x300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574076600

Artikelnummer

HOFADA03030

Herstellernummer

ADA03030

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP54

This Transparent Aluminium Doors, ADA, ADA03030 item measures 300x300x30mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.