ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAC08060R5 Telaio modulare, 800x600 - AC08060R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 162
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574124684
Artikelnummer
HOFAC08060R5
Herstellernummer
AC08060R5
Hersteller
HOF
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
162
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Quickly and easily mount DIN-rail components to this chassis , both at the panel shops and in the field. This Modular Chassis, AC, AC08060R5 item measures 780x560x98mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


