Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFA2088SS6FS Unibody 2000x800x800 - A2088SS6FS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFA2088SS6FS Unibody 2000x800x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - gebürstet/geschliffen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

689 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574241831

Artikelnummer

HOFA2088SS6FS

Herstellernummer

A2088SS6FS

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

800 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Farbe:

Edelstahl

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Provides corrosive protection for systems with large components or complex configurations. This A30S4E Free-Stand Single and Dual Access, A2088SS6FS item measures 20x8x8 inches with a material of SS316 finish Brushed.