Startseite

ELCOM SRL - EOW14201-01L10 PROFILO 2612 BIANCO L=1000MM - 14201-01L10

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14201-01L10 PROFILO 2612 BIANCO L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278929851

Artikelnummer

EOW14201-01L10

Herstellernummer

14201-01L10

Hersteller

EOW

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Länge:

1000 mm

Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo studiato appositamente per incasso su superfici in legno, in alternativa fissaggio attraverso mollette per controsoffitto.Incasso sotto pensili cucina, mobili e scaffali. Possibilità di utilizzo elettronica touch SU RICHIESTA. Profilo in alluminio anodizzato. Lunghezza barre disponibile fino 1m. Colore: bianco.