Startseite

ELCOM SRL - EOW15535 PAN 1195X295 BIFAC. B.N. 40W ALI DALI - 15535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3780 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 1195 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278975223

Artikelnummer

EOW15535

Herstellernummer

15535

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3780 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

1195 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

295 mm

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

11 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

LED PANEL BIEMISSIONE A SOSPENSIONE. Corpo: in alluminio. Diffusore: ottica diffusa. LED: Tecnologia LED. Watt: 45W. Cablaggio: alimentatore 220-240V. CRI: 85. Lumen nominali: 4000K-3780 lm. Misure: 1195 x 295. Alimentatore: PUSH/DALI.