ELCOM SRL - EOW05002 STRIP 120LED B.C. 9.6W 930LM 24V IP20 - 05002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Lichtstrom je Meter - 930 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640802364
Artikelnummer
EOW05002
Herstellernummer
05002
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Lichtstrom je Meter:
930 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8 mm
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja


