Startseite

ELCOM PRESCRIZIONE - P.Z118304 BALTI150 LED 26W 30K 110? BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163147868

Artikelnummer

P.Z118304

Herstellernummer

118304

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

130.76 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

163 mm

Breite:

48 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

158 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Tipologia di prodotto : Incassi per esterni,Applique. Tipologie di montaggio : A parete. Descrizione : Balti 150 è un applique da esterni monodirezionale, a dissipazione termica passiva, progettata per ospitare LED COB di ultima generazione. Il fascio luminoso di Balti è stato studiato con un’apertura specifica che permette di illuminare ampiamente la parete, il soffitto e il pavimento senza abbagliare. Alto grado di protezione IP66. Durata della lampada (h) : 50.000. Descrizione della lampada : LED 3400lm 26W 3000K. Flusso nominale a regime termico (lm) : 3400. Efficienza L.O.R. (%) : 69,8. Flusso effettivo (lm) : 2374. Potenza (W) : 26. Temperatura di colore (K) : 3000 Corpo : Pressofusione di alluminio. Finiture : Verniciato poliestere con uno speciale pretrattamento. antiossidante. Dissipazione termica : Passiva. Resistenza al filo incandescente (°C) : 850. Driver : Incluso. Montaggio driver : Integrato. Tensione (V) : 220/240. Frequenza (Hz) : 50/60. Orientamento : Fisso. Distribuzione della luce : Asimmetrica. Fascio luminoso : 110 . Colore: bianco.