Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT450964900 FP-108EX/AC230 S1BW 17215051

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 3100 1/min

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 172 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564134749

Artikelnummer

ERT450964900

Herstellernummer

450964900

Hersteller

ERT

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

3100 1/min

Höhe:

150 mm

Breite:

172 mm

Tiefe:

51 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 172x150x51 mm