pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450964900 FP-108EX/AC230 S1BW 17215051

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 3100 1/min

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 172 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134749

Codice prodotto

ERT450964900

Cod. produttore

450964900

Produttore

ERT

Tensione nominale:

230 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

3100 1/min

Altezza:

150 mm

Larghezza:

172 mm

Profondità:

51 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 172x150x51 mm