Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELCART DISTRIBUTION - ERT425124200 RIPETIT. 150MT KVM HDMI+USB CAT6 - 425124200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT425124200 RIPETIT. 150MT KVM HDMI+USB CAT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564586852

Artikelnummer

ERT425124200

Herstellernummer

425124200

Hersteller

ERT

Questo ripetitore di segnale HDMI permette di estendere il segnale audio/video HDMI per lunghe distanze su un singolo cavo LAN CAT6. Supporta alta risoluzione fino a 1080p, e grazie alle 2 porte USB è possibile trasmettere anche il segnale USB della tastiera e del mouse; soluzione perfetta per il PC ma anche per l’NVR di un impianto di videosorveglianza che potrà ora essere installato e gestito a lunga distanza (max 150mt) con un alta risoluzione video HD (sino a 1080i/p). Con funzione "loop-out"per lagestione di un secondo monitor, e ripetizione del segnale di telecomando. Per il collegamento PC è necessario un cavo USB con connettore di tipo "B"(non incluso). Caratteristiche: Risoluzione video: 480i/p,576p,720p,1080i/p; Conforme allo standard HDMI 1.3 e HDCP 1.2; Sistema di regolazione automatica per rendere l'immagine regolare, chiara e stabile; Alimentazione: DC 5V (alimentatore incluso). IMPORTANTE: 1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame); 2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi; 3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore; 4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).