ELCART DISTRIBUTION - ERT421113800 CAVO COLL.15HD/15HD PIN M/M 15MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HD-D-Sub
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HD-D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 15
Packung
1 ST
EAN
8029564520023
Artikelnummer
ERT421113800
Herstellernummer
421113800
Hersteller
ERT
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HD-D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HD-D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Ausführung Anschluss 2:
Stecker


