ELCART DISTRIBUTION - ERT401350500 SPINA CAT.6 CON FORI PASSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564563112
Artikelnummer
ERT401350500
Herstellernummer
401350500
Hersteller
ERT
Il connettore RJ45 CAT 6 con fori passanti semplifica le terminazioni di cavi twistati consentendo l'inserimento dei fili attraverso il connettore e verso l'esterno. Caratteristiche: - Per cavi CAT. 6 - RJ45 8P8C - Contatti in nichel, placcati oro 50 micron - Diametro massimo del cavo: 0.240” (6.09mm) - Conforme con le specifiche ANSI/EIA/TIA/TAA - Per cavo rigido o flessibile, 23 – 24 AWG