Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300042300 NI-MH TORCIA 1,2V 8000MA CON TERM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 8000 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - D

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564464310

Artikelnummer

ERT300042300

Herstellernummer

300042300

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

8000 mAh

Sonstige Bezeichnung:

D

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batterie ricaricabili NI-MH a torcia (D-UM1), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.