Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132211000 CONTROLLER TOUCH RGBW 503 BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 74 mm

  • Breite - 116 mm

  • Höhe - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564451464

Artikelnummer

ERT132211000

Herstellernummer

132211000

Hersteller

ERT

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

74 mm

Breite:

116 mm

Höhe:

28 mm

RADIOCONTROLLO RGBW DA 503 BIANCO. Adatto per il controllo regolazione colori delle strisce flessibili a led smd RGB. PORTATA MAX: 5A per canale. CONNESSIONE: anodo comune. TENS. INGRESSO: 12-24Vcc. TENS. USCITA: 12-24Vcc. TEMPERATURA DI LAVORO: -20° +60° C.