ELCART DISTRIBUTION - ERT132211000 CONTROLLER TOUCH RGBW 503 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 74 mm
Larghezza - 116 mm
Altezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564451464
Codice prodotto
ERT132211000
Cod. produttore
132211000
Produttore
ERT
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
74 mm
Larghezza:
116 mm
Altezza:
28 mm
RADIOCONTROLLO RGBW DA 503 BIANCO. Adatto per il controllo regolazione colori delle strisce flessibili a led smd RGB. PORTATA MAX: 5A per canale. CONNESSIONE: anodo comune. TENS. INGRESSO: 12-24Vcc. TENS. USCITA: 12-24Vcc. TEMPERATURA DI LAVORO: -20° +60° C.