Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT131621000 INVERTER 600W / 24VCC / 220VAC

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT131621000 INVERTER  600W / 24VCC / 220VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Kurzschlussfest - ja

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 20...30 V

  • Leistungsabgabe - 600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564226529

Artikelnummer

ERT131621000

Herstellernummer

131621000

Hersteller

ERT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

230...230 V

Kurzschlussfest:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

20...30 V

Leistungsabgabe:

600 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

200 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

213 mm

Inverter onda sinusoidale 600W / 24V. Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 VCC in tensione alternata 220 VCA. Indispensabile per usare apparecchi elettrici funzionanti a 220 VCA a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 600W.