pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT131621000 INVERTER 600W / 24VCC / 220VAC

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT131621000 INVERTER  600W / 24VCC / 220VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 230...230 V

  • A prova di corto-circuito -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 20...30 V

  • Potenza di uscita - 600 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564226529

Codice prodotto

ERT131621000

Cod. produttore

131621000

Produttore

ERT

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

230...230 V

A prova di corto-circuito:

Tensione nominale di alimentazione DC:

20...30 V

Potenza di uscita:

600 W

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

200 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

213 mm

Inverter onda sinusoidale 600W / 24V. Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 VCC in tensione alternata 220 VCA. Indispensabile per usare apparecchi elettrici funzionanti a 220 VCA a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 600W.