ELCART DISTRIBUTION - ERT122301200 SUPPORTO MURALE TV 2 SNODI NERO - 122301200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 25 kg
Breite - 100 mm
Höhe - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564388432
Artikelnummer
ERT122301200
Herstellernummer
122301200
Hersteller
ERT
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
25 kg
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
315...315 mm
Farbe:
schwarz
Supporto da muro per TV LED/LCD/Plasma a due snodi ruotabili in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +/-15°. Di facile montaggio per TV standard VESA 75-100. • TV LCD: 10”÷25” • DISTANZA MURO: 6 ÷ 31,5 Cm • PESO MAX .: 25kg • PESO SUPPORTO: 1,5kg



