Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT090785000 MULTIMETRO DIGIT.+ TEMP. NI2200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT090785000 MULTIMETRO DIGIT.+ TEMP. NI2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,1 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564095545

Artikelnummer

ERT090785000

Herstellernummer

090785000

Hersteller

ERT

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

10 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

2 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messkreiskategorie:

CAT II

Multimetro digitale con display 3 ½ digit, CAT II 600V. Completo e preciso è lo strumento adatto per assistenza tecnica ed hobbysti esigenti. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi. FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Funzione Hold