Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT090720000 TESTER ANALOGICO NI900

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT090720000 TESTER ANALOGICO NI900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 500 V

  • Max. Strommessbereich DC - 0.25 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 500 V

  • Messbereichswahl - manuell

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564095453

Artikelnummer

ERT090720000

Herstellernummer

090720000

Hersteller

ERT

Anzeige:

analog

Max. Spannungsmessbereich AC:

500 V

Max. Strommessbereich DC:

0.25 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

500 V

Messbereichswahl:

manuell

Max. Widerstandsmessbereich:

0.01 MOhm

MULTIMETRO ANALOGICO. Strumento ergonomico e dotato di tante utili funzioni, è apprezzato sia dagli hobbysti evoluti che dai tecnici. FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Prova transistor (Iceo) PORTATE: •Vca(±5%): 10-50-500V •Vcc (±5%): 2,5-10-50-250-500V •Acc (±3%): 0,5m-10m-250mA •OHM (±5%):10-1KO •DECIBEL:-10 ÷ +22dB •PROVA BATTERIE: 1,5 - 9V SENSIBILITA’: 2KO/Vca-cc •TEMP.: 5°C ÷ +40°C •ALIMENT.: 1 batt. AA 1,5V •DIMENSIONI:88x156x49 mm•PESO: 288 gr