ELCART DISTRIBUTION - ERT070144000 LAMPADA 5 DIOT.60LED SMD 10W BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 560 lm
Art der Leuchte - Lupenleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 900 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8029564473077
Artikelnummer
ERT070144000
Herstellernummer
070144000
Hersteller
ERT
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
560 lm
Art der Leuchte:
Lupenleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
900 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
klemmen
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Länge:
860 mm


