ELCART DISTRIBUTION - ERT070144000 LAMPADA 5 DIOT.60LED SMD 10W BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 560 lm
Tipo di apparecchio - Con lente d'ingrandimento
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 900 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029564473077
Codice prodotto
ERT070144000
Cod. produttore
070144000
Produttore
ERT
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
560 lm
Tipo di apparecchio:
Con lente d'ingrandimento
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
900 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Con morsetto
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED sostituibile
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Montaggio a parete:
no
Lunghezza:
860 mm