Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070142300 LAMPADA TAVOLO 5 DIOT. 30 LED SMD

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070142300 LAMPADA TAVOLO 5 DIOT. 30 LED SMD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 455 lm

  • Art der Leuchte - Lupenleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 500 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564474760

Artikelnummer

ERT070142300

Herstellernummer

070142300

Hersteller

ERT

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

455 lm

Art der Leuchte:

Lupenleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

500 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mini lampada da tavolo con lente di ingradimento 5 diottrie. Adatta per laboratori, hobbisti e uffici. Fornita con imballo interno antiurto composte da due scocche di polistirolo presagomato. Alimentazione: AC220-240V 50Hz. Ø Lente: 10 cm. Ingrandimento:5 diottrie. Altezza max lampada: 50cm. Colore: Bianco. Flus.Lumin.: 455 lm. Potenza: 5W.