pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070142300 LAMPADA TAVOLO 5 DIOT. 30 LED SMD

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070142300 LAMPADA TAVOLO 5 DIOT. 30 LED SMD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 455 lm

  • Tipo di apparecchio - Con lente d'ingrandimento

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 500 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564474760

Codice prodotto

ERT070142300

Cod. produttore

070142300

Produttore

ERT

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

455 lm

Tipo di apparecchio:

Con lente d'ingrandimento

Con lampada:

Altezza / Profondità:

500 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Plastica

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Montaggio a parete:

no

Mini lampada da tavolo con lente di ingradimento 5 diottrie. Adatta per laboratori, hobbisti e uffici. Fornita con imballo interno antiurto composte da due scocche di polistirolo presagomato. Alimentazione: AC220-240V 50Hz. Ø Lente: 10 cm. Ingrandimento:5 diottrie. Altezza max lampada: 50cm. Colore: Bianco. Flus.Lumin.: 455 lm. Potenza: 5W.