Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT050589000 CONN.SUBM.MAS.VASCH.ALTA DEN.15P

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT050589000 CONN.SUBM.MAS.VASCH.ALTA DEN.15P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Polzahl - 15

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022275782

Artikelnummer

ERT050589000

Herstellernummer

050589000

Hersteller

ERT

Ausführung:

Stecker (Plug)

Polzahl:

15

Kontaktausführung:

männlich (male)

Anschlussart:

sonstige

CONNETTORI MASCHIO AD ALTA DENSITA' TERMINALI A SALDARE •TENS. LAVORO: 300 V •CORRENTE MAX: 3 A •TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C •CONTATTI.: rame •ISOLAMENTO: poliestere