Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT050573000 280365 CONN. MODU2 F 2X4P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001022312586

Artikelnummer

ERT050573000

Herstellernummer

050573000

Hersteller

ERT

CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA DOPPIA AMP SERIE MODU II. Pareti di polariz. e rit. Meccanico. PASSO:2,54 mm. CORPO:noryl nero con grado. di autoesting. 94-V1. PORTATA MAX:3 A. PER CONN.:5/5530 - 5/5580. CONTATTI:5/5750. PINZA A CRIMP. 98/80513ESTRATTORE:98/12928. Dim. A: 12,20mm. Dim. B: 7,62mm.