ELCART DISTRIBUTION - ERT050573000 280365 CONN. MODU2 F 2X4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001022312586
Codice prodotto
ERT050573000
Cod. produttore
050573000
Produttore
ERT
CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA DOPPIA AMP SERIE MODU II. Pareti di polariz. e rit. Meccanico. PASSO:2,54 mm. CORPO:noryl nero con grado. di autoesting. 94-V1. PORTATA MAX:3 A. PER CONN.:5/5530 - 5/5580. CONTATTI:5/5750. PINZA A CRIMP. 98/80513ESTRATTORE:98/12928. Dim. A: 12,20mm. Dim. B: 7,62mm.